HALDEX BARNES 1100042 ディバイダー流量 10 ~ 20 Gpm
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
アイテム価格 | 油圧式分流器 |
ボディ材質 | 永久成形鋳鉄 |
変位 | 0.581 cc / rev |
注ぐ速さ | 10-20 GPM |
演算 | 単一のポンプソースから一致するシリンダーまたは流体モーターのペアへの流れを分割し、機械的ではなく油圧的にXNUMXつの平行運動を同期させます |
ギア | 11歯硬化鋼 |
高さ | 4" |
長さ | 9.85 " |
作動圧力 | 2750 PSI |
RPM範囲 | 2000〜4500 |
タイプ | ロータリーギア |
バルブタイプ | 積分微分レリーフ |
幅(Width) | 4.25 " |
船の重量(kg) | 12.15 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 25.65 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8481200040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。