GUARDIAN EQUIPMENT G1902BC セーフティステーション、洗眼器、ステンレススチール製のボウルとカバー付き
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
アイテム価格 | 洗眼剤付きドレンチシャワー |
ボウル径 | 11-1 / 2」 |
色 | オレンジ |
アイウォッシュはによって活性化します | フラグプッシュハンドル |
洗眼ハンドル素材 | 鋳造アルミニウム |
洗眼ボウル素材 | ステンレス鋼 |
継手材料 | 亜鉛めっき鋼 |
フィッティングサイズ | 1.25 " |
頭径 | 1.5 " |
高さ | 96 " |
取り付け | フリースタンディング |
パイプ材質 | 亜鉛めっき鋼 |
製品データシート | ガーディアン機器-g1902bc.pdf |
シャワーハンドルの長さ | 30 " |
シャワーハンドル素材 | ステンレス鋼 |
シャワーヘッドが作動する | プルハンドル |
シャワーヘッド素材 | プラスチック |
UPC | 1353611358 |
バルブ材質 | 真鍮 |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 21.8 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8481805060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
G1902P | 洗眼ステーション | ¥200,529 | ||
G1902 | 洗眼ステーション | ¥236,788 | ||
G1902P-HFC | 洗眼剤 | ¥226,639 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。