GUARDIAN EQUIPMENT G1902P セーフティステーション、洗眼器、プラスチックボウル付き
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
アイテム価格 | 洗眼剤付きドレンチシャワー |
ボウル径 | 11-3 / 4」 |
アイウォッシュはによって活性化します | フラグプッシュハンドル |
洗眼ハンドル素材 | 鋳造アルミニウム |
洗眼ボウル素材 | プラスチック |
継手材料 | 亜鉛めっき鋼 |
フィッティングサイズ | 1.25 " |
頭径 | 1.5 " |
高さ | 96 " |
取り付け | フリースタンディング |
パイプ材質 | 亜鉛めっき鋼 |
製品データシート | ガーディアン機器-g1902p.pdf |
シャワーハンドルの長さ | 30 " |
シャワーハンドル素材 | ステンレス鋼 |
シャワーヘッドが作動する | プルハンドル |
シャワーヘッド素材 | プラスチック |
バルブ材質 | 真鍮 |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 18.38 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 82.55 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 3922100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
G1902 | 洗眼ステーション | ¥236,336 | ||
G1902BC | 洗眼ステーション | ¥292,799 | ||
G1902P-HFC | 洗眼剤 | ¥228,664 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。