APPROVED VENDOR LC.20041202.ZP.DARねじ山付きロッド亜鉛2-4-1 / 2 x2フィート
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドロッド |
CLASS | 1A |
終了 | 亜鉛 |
材料 | 低炭素鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 2ft。 |
ロックウェル硬度 | B85からB97 |
抗張力 | 60,000 PSI |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 2.5 |
ねじの種類 | UNC |
降伏強さ | 45,000 PSI |
船の重量(kg) | 8.38 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7318155056 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。