NORTON ABRASIVES ダイヤモンドおよび CBN 砥石
形式 | モデル | 研磨材 | 直径 | グリット | アイテム価格 | マックス。 RPM | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69014191842 | - | - | - | 砥石車 | - | - | ¥142,540 | 見積依頼
|
B | 69014191841 | - | - | - | 砥石車 | - | - | ¥141,992 | 見積依頼
|
C | 69014191651 | - | - | - | 砥石車 | - | - | ¥85,316 | 見積依頼
|
A | 69014191834 | - | - | - | 砥石車 | - | - | ¥107,958 | 見積依頼
|
A | 69014191832 | - | - | - | 砥石車 | - | - | ¥108,375 | 見積依頼
|
D | 69014191636 | アーマードダイヤモンド | 5" | 120 | フレアカップ砥石 | 7260 | 1.75 " | ¥107,214 | |
D | 69014191652 | アーマードダイヤモンド | 3.75 " | 120 | フレアカップ砥石 | 9075 | 1.5 " | ¥90,195 | |
D | 69014191719 | 立方晶窒化ホウ素 | 3.75 " | 100 | フレアカップ砥石 | 9075 | 1.5 " | ¥88,861 |
ダイヤモンドとCBN砥石
ノートン超砥粒砥石は、非常に硬い材料を切断および平滑化するように設計されており、高い材料除去率のためにダイヤモンドおよび立方晶窒化ホウ素砥粒を備えています。 湿式および乾式の両方の精密研削アプリケーションで作業するために、これらのホイールは100〜120グリットの範囲の研磨グレードで提供されます。 ブランドのレジンボンド砥石は、高性能対価格比の優れた耐久性により、工具製造、研ぎ直し、工具室の再調整作業に最適です。 7260および9075rpmの回転速度のバリエーションで利用可能なこれらの研磨砥石の広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 硬度計
- ジャンパーケーブル
- フィン付き管状エアダクトヒーター
- クーラーラック
- シュリンクラップバッグ
- 燃焼試験
- ダクテッドファンとアクセサリー
- ラミネートおよび製本装置
- フライス工具
- 井戸ポンプ
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL 煙探知機ガード
- METRO ソリッドシェルフ24x48インチ
- WILTON TOOLS バイスベーススイベル
- GROTE ユーティリティランプラウンド
- SPEARS VALVES PVCパイプフランジ、バンストーンスタイル、フランジxPIPソケット
- Arrow Pneumatics R39 シリーズ レギュレータ、高流量
- DIXON R03シリーズ ミニチュアレギュレータ
- NIBCO メスレデューシングアダプタ、PVC
- BROWNING SLS 100 シリーズ軽量ストレート外径インサートマウントボールベアリング