GUARDAIR N301BK 真空発生ヘッド、15 馬力、30 ガロン、89 Cfm
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
アイテム価格 | 空気圧バキュームヘッド |
エアーフロー | CFM 89 |
空気吸入口 | 0.75 " |
空気の要件 | CFM 68 |
フィルタの種類 | HEPA |
水平リーチ | 20のフィート |
最小空気圧縮機 | 15 HP |
騒音レベル | 102 dBA |
静的ウォーターリフト | 185 " |
タンク材質 | ドラムは別売り |
真空タンク容量 | 30ガロン。 |
船の重量(kg) | 24.75 |
船高(cm) | 68.58 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 8508700000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | エアーフロー | フィルタの種類 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 真空タンク容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N301B | CFM 89 | HEPA | - | 空気圧バキュームヘッド | - | 30ガロン。 | - | ¥139,800 | ||
N552BK | CFM 163 | HEPA | - | 空気圧バキュームヘッド | - | 55ガロン。 | - | ¥336,230 | ||
N551BK | CFM 89 | HEPA | - | 空気圧バキュームヘッド | - | 55ガロン。 | - | ¥200,755 | ||
N551B | CFM 89 | カートリッジ | - | 空気圧バキュームヘッド | - | 55ガロン。 | - | ¥142,161 | ||
N552B | - | - | 22.5 " | デュアルヘッド空気圧真空ヘッド | 27.7 " | - | 24.5 " | ¥277,636 | 見積依頼
| |
N552BX | - | - | 21.3 " | デュアルヘッド空気圧真空ヘッド | 28 " | - | 21.3 " | ¥277,636 | ||
N552BX2 | - | - | - | デュアルヘッド空気圧真空ヘッド | - | - | - | ¥315,981 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。