アイテム価格 | モジュラーホースブリッジ |
チャネルの高さ | 1.5 " |
チャネル幅 | 1.5 " |
チャンネル | 5 |
色 | オレンジ/ブラック |
接続スタイル | 犬の骨 |
高さ | 2" |
長さ | 3ft。 |
負荷容量 | 10,500(タイヤ)、21,000(車軸)ポンド |
材料 | ポリウレタン |
最大ケーブル径 | 1-1 / 2」 |
チャネル数 | 2 |
形式 | 立ち寄ります |
幅(Width) | 13 " |
船の重量(kg) | 9.43 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。