アイテム価格 | 車両ゲートロック |
色 | ブラック |
操作 | 最大3,500ポンドの力に耐えます。 8フィートを超えるゲートに推奨。 強風のある場所。 ゲート リーフの前縁を閉位置で安定させて固定します。 |
タイプ | 電気 |
電圧 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 2.77 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 28.45 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 8543709650 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。