入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テストクリップ標準 |
色 | クロム |
接続 | クリンプ/はんだ |
接続タイプ | クリンプとはんだ |
住宅資材 | 鋼 |
材料 | 鋼 |
最大アンペア | 50 |
最大あごの開口部 | 3/4 |
サブカテゴリ | クリップ |
船の重量(kg) | 0.83 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。