SPARTAN SCIENTIFIC 3585 シリーズ ソレノイドバルブ
形式 | モデル | 体積係数 | パイプサイズ | シール材 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3585-020-9226B | 1.95 | 3 / 8 " | ブナN | 24 VAC | 8.5 | ¥13,149 | |
A | 3585-020-9222B | 1.95 | 3 / 8 " | ブナN | 12 VDC | 6.5 | ¥13,149 | |
A | 3585-030-9227B | 1.95 | 3 / 8 " | EPDM | 120 VAC | 8.5 | ¥15,064 | |
A | 3585-030-9223B | 1.95 | 3 / 8 " | EPDM | 24 VDC | 6.5 | ¥13,512 | |
A | 3585-020-9227B | 1.95 | 3 / 8 " | ブナN | 120 VAC | 8.5 | ¥13,149 | |
A | 3585-020-9223B | 1.95 | 3 / 8 " | ブナN | 24 VDC | 6.5 | ¥13,149 | |
A | 3585-030-9222B | 1.95 | 3 / 8 " | EPDM | 12 VDC | 6.5 | ¥13,512 | |
A | 3585-020-9236B | 2.45 | 1 / 2 " | ブナN | 24 VAC | 8.5 | ¥15,064 | |
A | 3585-020-9232B | 2.45 | 1 / 2 " | ブナN | 12 VDC | 6.5 | ¥13,149 | |
A | 3585-030-9236B | 2.45 | 1 / 2 " | EPDM | 24 VAC | 8.5 | ¥13,512 | |
A | 3585-030-9232B | 2.45 | 1 / 2 " | EPDM | 12 VDC | 6.5 | ¥13,512 | |
A | 3585-020-9237B | 2.45 | 1 / 2 " | ブナN | 120 VAC | 8.5 | ¥15,064 | |
A | 3585-020-9233B | 2.45 | 1 / 2 " | ブナN | 24 VDC | 6.5 | ¥15,064 | |
A | 3585-030-9237B | 2.45 | 1 / 2 " | EPDM | 120 VAC | 8.5 | ¥14,537 | |
A | 3585-030-9233B | 2.45 | 1 / 2 " | EPDM | 24 VDC | 6.5 | ¥15,064 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 熱電対温度計
- ウッドゲートハードウェア
- 電気天井ヒーター
- ロータリーフラップピーンアセンブリ
- 自動車用ワイヤーおよびケーブル
- 配電設備
- 給湯器
- 詳細
- ガス検知
- フレキシブルインペラーポンプ
- AIR HANDLER 95%効率のマイクロファイバーHEPAエアフィルター
- TORK タイマーアクセサリー
- DIXON R119ワットFrl標準規制当局
- PASS AND SEYMOUR 補助接点付き交換スイッチ
- COOPER B-LINE B22THシリーズ XNUMX穴ストラットチャンネル
- AIRMASTER FAN トイレ供給義務モーターキット
- ANVIL 黒鋳鉄45度肘
- EATON Danfoss PTS5-16 シリーズ方向制御弁
- JEI DRILLING AND CUTTING SOLUTIONS Minibeast 薄型ボール盤
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD パイロガード FR 難燃性カバーオール、伸縮性手首、オープンアンクル