入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
ボディ材質 | ガラス繊維入りナイロン |
体積係数 | 1.95 |
コイルエンクロージャー | 水密および防塵 |
コイル絶縁クラス | F |
電気的接続 | 18 "リード |
Hz | 50/60 |
最大流体温度 | 194度F |
最小動作圧力差 | 10のプサイ |
NEMA評価 | 4、4X |
操作 | パイロットが操作しました |
オリフィス径 | 1 / 2 " |
全体の高さ | 3 7 / 32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2 23 / 32 " |
全幅 | 1.593 |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
安全な作業水圧 | 150のプサイ |
シール材 | ブナN |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 2ウェイ/ 2ポジション |
電圧 | 24 VAC |
出力 | 8.5 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 12.38 |
船の長さ(cm) | 9.21 |
船幅(cm) | 5.72 |
HSコード | 8481200020 |
モデル | 体積係数 | パイプサイズ | シール材 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3585-020-9227B | 1.95 | 3 / 8 " | ブナN | 120 VAC | 8.5 | ¥13,149 | |
3585-020-9222B | 1.95 | 3 / 8 " | ブナN | 12 VDC | 6.5 | ¥13,149 | |
3585-020-9223B | 1.95 | 3 / 8 " | ブナN | 24 VDC | 6.5 | ¥13,149 | |
3585-030-9227B | 1.95 | 3 / 8 " | EPDM | 120 VAC | 8.5 | ¥15,064 | |
3585-030-9222B | 1.95 | 3 / 8 " | EPDM | 12 VDC | 6.5 | ¥13,512 | |
3585-030-9223B | 1.95 | 3 / 8 " | EPDM | 24 VDC | 6.5 | ¥13,512 | |
3585-020-9236B | 2.45 | 1 / 2 " | ブナN | 24 VAC | 8.5 | ¥15,064 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。