入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テストクリップ標準 |
色 | クロム |
接続 | クリンプ/はんだ |
接続タイプ | クリンプとはんだ |
住宅資材 | 鋼 |
材料 | 鋼 |
最大アンペア | 25 |
最大あごの開口部 | 3 / 4 " |
サブカテゴリ | クリップ |
UPC | 084900000544 |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。