GRAY MM-2000 トラックフロアトランスミッションジャッキ 2206ポンド
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
アイテム価格 | トランスミッションジャック |
エア圧 | 90〜200 PSI |
ベースサイズ | 28-1/4 x 44-1/2" |
頭 | 有り |
吊り上げ能力 | 2206ポンド |
最大持ち上げ高さ | 34 " |
吊り上げ高さ最小 | 8" |
マックス。 高さ | 34 " |
最小 高さ | 8インチ |
タイプ | ヘビーデューティー、手動/油圧 |
船の重量(kg) | 135.17 |
船高(cm) | 44.45 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8425420000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。