GRAY HTCJ-2000 ハイライズ トランスミッション ジャック 2206 ポンド
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
アイテム価格 | トランスミッションジャック |
エア圧 | 110 PSI |
ベースサイズ | 42×49インチ |
頭 | 有り |
吊り上げ能力 | 2206ポンド |
最大持ち上げ高さ | 72 " |
吊り上げ高さ最小 | 30 " |
マックス。 高さ | 72 " |
最小 高さ | 30インチ |
タイプ | ハイリフト、ヘビーデューティー、エア/油圧 |
船の重量(kg) | 309.35 |
船高(cm) | 104.14 |
船の長さ(cm) | 139.7 |
船幅(cm) | 119.38 |
HSコード | 8425420000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。