入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オスコネクタ |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
CLASS | パイプ継手から圧縮継手へ |
接続タイプ | 男性BSPT |
六角サイズ | 9 / 16 " |
穴の数 | 1 |
外径 | 1 / 4 " |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -425度から1200度F |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 9.22 |
船幅(cm) | 6.83 |
HSコード | 7307290000 |
プロダクト | モデル | 六角サイズ | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6MSC6K-316 | 11 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥7,854 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。