PARKERオスコネクタ、BSPT、ステンレス鋼
形式 | モデル | 六角サイズ | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 4MSC4K-316 | 9 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥3,680 | |
A | 6MSC6K-316 | 11 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥7,854 |
オスコネクタ、BSPT、ステンレス鋼
Parker オス コネクタ チューブ継手は、プロセスおよび制御、分析装置、計測機器の用途に漏れのない接続を提供するように設計されています。 これらの継手はスーパーケース表面処理されており、化学プラントの高圧や摩耗性の高い条件に耐えられる 316 ステンレス鋼構造を特徴としています。 漏れのないシールと長期間の耐久性のある動作を保証するために硬化フェルールが付いています。 3/8 および 1/4 インチのパイプ サイズで使用できるこれらのコネクタの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キャスターホイール
- ダクト付きヒュームフード
- ユニバーサルAC / DCモーター
- サーモスタットケーブル
- リザーバーアクセサリー
- ペンチ
- ランプ
- 冷却ファンとアクセサリ
- スターターとコンタクター
- 冷凍試験装置
- BRADY ハードケース
- SPEEDAIRE クイックコネクトホースカップリング、ユニバーサル
- SK PROFESSIONAL TOOLS 3/8 "ドライブSAEパイププラグソケット
- LITHONIA LIGHTING 選択できないコードOnepassocu480v5フィート
- VESTIL BSシリーズ ベンチスケール
- BUSSMANN DDシリーズ特殊ヒューズ
- WATTS 洗濯機シャットオフバルブ
- NILFISK 真空バッグ
- BALDOR / DODGE CCボールベアリング
- WEG 電気モーター、1/2馬力