入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブラインドリベット |
ドリルサイズ | #20 |
グリップ範囲 | 0.501〜0.625インチ |
頭径 | 0.296〜0.328インチ |
頭の高さ | 0.05 " |
ヘッド形式 | ドーム |
穴のサイズ | 0.160〜0.164インチ |
マンドレル素材 | アルミニウム |
リベット径 | 5 / 32 " |
リベットの長さ | 0.8 " |
リベット素材 | 5052アルミニウム |
リベットタイプ | Open |
単一せん断強度(ポンド) | 190ポンド。 |
抗張力 | 230ポンド。 |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 32.99 |
船幅(cm) | 17.2 |
HSコード | 8308206000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。