GRAINGER P-UY-080x030 キャスターホイール、定格荷重 2500 ポンド、幅 3 インチ、車軸直径に適合。 3/4インチ
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャスターホイール |
車軸径 | 3 / 4 " |
ボア径 | 3 / 4 " |
キャスター定格範囲 | 中型 |
キャスター温度利用可能な範囲 | はい |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | シルバー |
コア材質 | 鋳鉄 |
デュロメータ | 92ショアA |
ハブ長 | 3.5 " |
負荷定格 | 2500ポンド |
非マーキング | はい |
の交換 | ブリックルシリーズ |
耐性 | 酸、化学薬品、油 |
スパナブッシング | 同梱 |
測定システム | インチ |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイールカラー | イエロー |
ホイール直径 | 8" |
ホイールの幅 | 3" |
船の重量(kg) | 7.04 |
プロダクト | モデル | デュロメータ | ボア径 | キャスター定格範囲 | ハブ長 | 負荷定格 | 非マーキング | 耐性 | スパナブッシング | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDP-G-22 | 87ショアA | 2" | 中型 | 3.25 " | 2300ポンド | はい | 水、油、化学物質、およびほとんどの酸 | 同梱 | ¥24,061 | ||
063 NY03 | 80ショアD | 25 / 64 " | 中型 | 1.187 " | 260ポンド | はい | 油、脂肪、アルカリ、石鹸 | 含まれておりません | ¥722 | ||
FSR-0625-12 | - | 3 / 4 " | ヘビーデューティ | 3.5 " | 5000ポンド | いいえ | 化学薬品、ほとんどの酸、油、水 | 同梱 | ¥31,078 | ||
400K33 | 95ショアA | 5 / 16 " | 軽中型 | 1.625 " | 350ポンド | はい | 化学薬品、ほとんどの酸、油、水 | 含まれておりません | ¥2,798 | ||
400K85 | 65ショアD | 25 / 64 " | 軽中型 | 1 9 / 16 " | 300ポンド | はい | 化学薬品、ほとんどの酸、油、水 | 同梱 | ¥1,030 | ||
P-NMB-060X030/075K | 80ショアD | 3 / 4 " | エクストラスーパーデューティ | 3.5 " | 7200ポンド | はい | 薬品、油、水 | 同梱 | ¥23,882 | ||
P-NMB-100X030/075K | 80ショアD | 3 / 4 " | エクストラスーパーデューティ | 3.5 " | 7200ポンド | はい | 薬品、油、水 | 同梱 | ¥80,707 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。