入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャスターホイール |
車軸径 | 3 / 4 " |
ボア径 | 2" |
キャスター定格範囲 | 中型 |
キャスター温度利用可能な範囲 | いいえ |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | グレー |
コア材質 | 鋳鉄 |
デュロメータ | 87ショアA |
ハブ長 | 3.25 " |
負荷定格 | 2300ポンド |
非マーキング | 有り |
の交換 | 36HW71、36HW72 |
耐性 | 水、油、化学物質、およびほとんどの酸 |
スパナブッシング | 同梱 |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイールカラー | オレンジ |
ホイール直径 | 6" |
ホイールの幅 | 3" |
船の重量(kg) | 4.46 |
船高(cm) | 21.84 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 21.08 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | デュロメータ | ボア径 | キャスター定格範囲 | ハブ長 | 負荷定格 | 非マーキング | 耐性 | スパナブッシング | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
063 NY03 | 80ショアD | 25 / 64 " | 中型 | 1.187 " | 260ポンド | 有り | 油、脂肪、アルカリ、石鹸 | 含まれておりません | ¥722 | ||
FSR-0625-12 | - | 3 / 4 " | ヘビーデューティ | 3.5 " | 5000ポンド | いいえ | 化学薬品、ほとんどの酸、油、水 | 同梱 | ¥31,078 | ||
400K33 | 95ショアA | 5 / 16 " | 軽中型 | 1.625 " | 350ポンド | 有り | 化学薬品、ほとんどの酸、油、水 | 含まれておりません | ¥2,794 | ||
400K85 | 65ショアD | 25 / 64 " | 軽中型 | 1 9 / 16 " | 300ポンド | 有り | 化学薬品、ほとんどの酸、油、水 | 同梱 | ¥1,030 | ||
P-NMB-060X030/075K | 80ショアD | 3 / 4 " | エクストラスーパーデューティ | 3.5 " | 7200ポンド | 有り | 薬品、油、水 | 同梱 | ¥23,882 | ||
P-NMB-100X030/075K | 80ショアD | 3 / 4 " | エクストラスーパーデューティ | 3.5 " | 7200ポンド | 有り | 薬品、油、水 | 同梱 | ¥80,707 | ||
P-NMB-080X020/050K | 80ショアD | 1 / 2 " | ヘビーデューティ | 2.437 " | 3000ポンド | 有り | 薬品、油、水 | 同梱 | ¥23,385 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。