入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | STPケーブル |
ブートタイプ | ブーツ |
ケーブルタイプ | Cat6A |
カテゴリタイプ | 6A |
色 | 青 |
導体材料 | 銅 |
導体サイズ | 26 AWG |
コネクタ タイプ | RJ45 |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 7ft。 |
ケーブルの数 | 8 |
形状 | ラウンド |
シールド | 有り |
針金ゲージ | 24 AWG |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 6.2 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 17.48 |
HSコード | 8544429000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。