エキリンド ボールヘックスドライバー
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクの長さ | チップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 91106 | 6" | 2 13 / 16 " | 3 / 32 " | ¥646 | |
B | 91602 | 6" | 2 13 / 16 " | 1.3 mm | ¥578 | |
B | 91604 | 6" | 2 13 / 16 " | 2.0 mm | ¥696 | |
A | 91107 | 6" | 2 13 / 16 " | 7 / 64 " | ¥654 | |
B | 91603 | 6" | 2 13 / 16 " | 1.5 mm | ¥565 | |
C | 91109 | 7 29 / 32 " | 5" | 9 / 64 " | ¥748 | |
D | 91610 | 9" | 5.25 " | 5.0 mm | ¥1,100 | |
E | 91114 | 9.25 " | 5.25 " | 7 / 32 " | ¥1,088 | |
F | 91124 | 10 " | 5.5 " | 3 / 8 " | ¥1,782 | |
F | 91128 | 12.125 " | 7.5 " | 7 / 16 " | ¥4,186 | |
G | 91624 | 12.625 " | 8" | 12 mm | ¥4,923 | |
F | 91132 | 12.625 " | 8" | 1 / 2 " | ¥4,672 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サーキットトレーサー
- トラックバルブ
- ウッドドリルビットエクステンション
- 窓断熱キット
- エアラインロックアウトバルブ
- 遮断弁
- 自動車電気
- カップリングの首輪とアダプター
- サイン
- フラッシュバルブ
- GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES フランジガスケットリング、8インチ
- TSUBAKI スプロケット1.750アウター#35
- MACROMATIC 2VA、レベル制御リレー
- TENNSCO 二段ワードローブロッカー
- BUSSMANN F03Bシリーズガラスおよびセラミックヒューズ
- DIXON 鉛フリーボールバルブ
- TRICO Streamliner M グリース ディスペンサー サービス パック
- RUBBERMAID スクープ
- NIBCO リフトインラインチェックバルブ
- GROVE GEAR NH シリーズ、BMQ-L スタイル、813 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機