入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ねじ回し |
終了 | ブラックオキサイド |
ハンドルデザイン | 溝付き |
ハンドル材料 | アセテート |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
シャンクの長さ | 2 13 / 16 " |
シャンク素材 | 合金工具鋼 |
シャンク形状 | 16進法 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | 2.0 mm |
ヒントスタイル | ボール六角 |
ヒントスタイルグループ | 16進法 |
UPC | 037516916044 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。