入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラル巻き金属ガスケット |
色 | イエローエッジ、グレーストライプ |
内部径 | 1.25 " |
材料 | 304SSと炭素鋼外輪付きフレキシブルグラファイト |
金属検出可能 | いいえ |
外径 | 2.875 " |
パイプサイズ | 1" |
温度。 範囲 | -320~842 |
厚さ | 11 / 64 " |
タイプ | リングガスケット |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 7.37 |
モデル | 内部径 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
304-150-0050 | 3 / 4 " | 1.875 " | 1 / 2 " | ¥442 | |
304-150-0075 | 1" | 2.25 " | 3 / 4 " | ¥442 | |
304-150-0100 | 1.25 " | 2.625 " | 1" | ¥484 | |
304-150-0150 | 2.125 " | 3.375 " | 1.5 " | ¥550 | |
304-150-0200 | 2.75 " | 4.125 " | 2" | ¥682 | |
304-150-0250 | 3.25 " | 4.875 " | 2.5 " | ¥947 | |
304-150-0300 | 4" | 5.375 " | 3" | ¥986 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。