定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER 20TM18 スイベル ステム キャスター 直径 4 インチ 150 ポンド。 | AF7AXG

GRAINGER 20TM18 スイベル ステム キャスター 直径 4 インチ 150 ポンド。

在庫あり
アイテム:AF7AXG モデル:20TM18

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,579 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスイベルステムキャスター
キャスター定格範囲0〜299ポンド
キャスターホイール素材ポリウレタン
キャスターホイール形状スタンダード
コアカラーブラック
コア材質ポリオレフィン
フレーム仕上げ亜鉛めっき
負荷定格150ポンド
ホイールの数1
全体の高さ4.75 "
レースウェイダブルボール
幹径7 / 16 "
茎の長さ1 29 / 32 "
ステムタイプフリクションリング
ホイールベアリングシンプルスタイル
ホイールカラーグレー
ホイール直径4"
ホイール素材ポリウレタン
ホイールの幅1"

発送情報:

船の重量(kg) 0.56
船高(cm)17.04
船の長さ(cm)10.8
船幅(cm)5.11
HSコード8302200000

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の高さブレーキの種類キャスター定格範囲レースウェイ交換用ホイール幹径茎の長さステムタイプ価格
グレインジャー2HR-8A-LP-ZN-HD-PP-Bスイベルステムキャスター2インチ200ポンドポリプロピレン| AF6HEL 19MP15 2HR-8A-LP-ZN-HD-PP-B2.75 "つまみねじ0〜299ポンドシングルボール-1 / 2 "1.5 "ねじ付き¥3,584
GRAINGER 20TM25 スイベル ステム キャスター 直径 4 インチ ポリウレタン | AF7AQC 20年TM255"-0〜299ポンドダブルボール26Y3561 / 2」-132.5 "ねじ付き¥6,914
GRAINGER 20TM26 スイベル ステム キャスター 直径 4 インチ 275 ポンド ポリウレタン | AF7AQD 20TM34 20年TM265"オーバーザホイールストラップ0〜299ポンドダブルボール26Y3561 / 2」-132.5 "ねじ付き¥7,486
GRAINGER 20TM27 スイベル ステム キャスター 直径 5 インチ 350 ポンド。 | AF7AQE 20年TM276"-300〜999ポンドダブルボール26Y3701 / 2」-131.5 "ねじ付き¥6,126
GRAINGER 20TM28 スイベル ステム キャスター 直径 5 インチ ポリウレタン | AF7AQF 20年TM286"-300〜999ポンドダブルボール26Y3701 / 2」-132.5 "ねじ付き¥7,437
GRAINGER 20TM29 スイベル ステム キャスター 直径 5 インチ 300 ポンド ポリウレタン | AF7AQG 20年TM296"オーバーザホイールストラップ300〜999ポンドダブルボール26Y3701 / 2」-132.5 "ねじ付き¥8,317
GRAINGER 20TM12 スイベル ステム キャスター 2 インチ直径 75 ポンド ゴム | AF7AXA 20年TM122.5 "-0〜299ポンドダブルボール-3 / 8」-241.125 "ねじ付き¥1,521

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER 20TM18 スイベル ステム キャスター 直径 4 インチ 150 ポンド。
¥2,579 /単価