DURHAM MANUFACTURING HDS-2448-95追加シェルフ、14ゲージ、サイズ48 x 24インチ、スチール、グレー
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
アイテム価格 | 追加の棚 |
アセンブリ | 組み立てられていません |
色 | グレー |
深さ | 24 " |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 14 |
高さ | 2" |
材料 | 鋼 |
棚容量 | 3,000ポンド |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 22.5 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 127 |
HSコード | 9403908020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
HDS-1848-95 | 18 " | 48 " | ¥45,500 | ||
HDS-2460-95 | 24 " | 60 " | ¥64,897 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。