入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルステムキャスター |
キャスター定格範囲 | 0〜299ポンド |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | ポリオレフィン |
フレーム仕上げ | クロムメッキ |
負荷定格 | 275ポンド |
ホイールの数 | 1 |
全体の高さ | 5" |
レースウェイ | ダブルボール |
交換用ホイール | 26Y356 |
幹径 | 1 / 2」-13 |
茎の長さ | 2.5 " |
ステムタイプ | ねじ付き |
番手 | 1 / 2-13 |
ホイールベアリング | デルリン(R) |
ホイールカラー | グレー |
ホイール直径 | 4" |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8716903000 |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | ブレーキの種類 | キャスター定格範囲 | レースウェイ | 交換用ホイール | 幹径 | 茎の長さ | ステムタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HR-8A-LP-ZN-HD-PP-B | 2.75 " | つまみねじ | 0〜299ポンド | シングルボール | - | 1 / 2 " | 1.5 " | ねじ付き | ¥3,584 | ||
20年TM26 | 5" | オーバーザホイールストラップ | 0〜299ポンド | ダブルボール | 26Y356 | 1 / 2」-13 | 2.5 " | ねじ付き | ¥7,486 | ||
20年TM27 | 6" | - | 300〜999ポンド | ダブルボール | 26Y370 | 1 / 2」-13 | 1.5 " | ねじ付き | ¥6,126 | ||
20年TM28 | 6" | - | 300〜999ポンド | ダブルボール | 26Y370 | 1 / 2」-13 | 2.5 " | ねじ付き | ¥7,437 | ||
20年TM29 | 6" | オーバーザホイールストラップ | 300〜999ポンド | ダブルボール | 26Y370 | 1 / 2」-13 | 2.5 " | ねじ付き | ¥8,317 | ||
20年TM12 | 2.5 " | - | 0〜299ポンド | ダブルボール | - | 3 / 8」-24 | 1.125 " | ねじ付き | ¥1,521 | ||
20年TM13 | 2.5 " | - | 0〜299ポンド | ダブルボール | - | 7 / 16 " | 1.375 " | フリクションリング | ¥1,468 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。