アイテム価格 | ワークベンチトップ |
色 | グレー |
エッジタイプ | ストレートエッジ |
終了 | パウダーコーティング |
負荷容量 | 2800ポンド |
表面材質 | 鋼 |
トップデプス | 36 " |
上の厚さ | 1.5 " |
上幅 | 96 " |
作業面の素材 | 鋼 |
船の重量(kg) | 62.55 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 245.11 |
船幅(cm) | 92.71 |
HSコード | 9403908041 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。