GRACO 17C417 エアレスペイントスプレーカート 0.43 gpm
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
アイテム価格 | エアレス塗装機 |
アンペアAC | 15 |
注ぐ速さ | 0.43 gpm |
サポートされている銃 | 1 |
高さ | 40.5 " |
ホースの長さ | 50ft。 |
HP | 7/8 |
長さ | 32.5 " |
マックス。 ホースの長さ | 200のフィート |
マックス。 先端サイズ | 0.021 " |
作動圧力 | 3300のプサイ |
形式 | カート |
電圧 | 115 VAC |
幅(Width) | 21 " |
船の重量(kg) | 64.35 |
船高(cm) | 79.5 |
船の長さ(cm) | 67.82 |
船幅(cm) | 58.93 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 注ぐ速さ | 高さ | HP | 長さ | 形式 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17C310 | 0.47 gpm | 21 " | 5/8 | 15 " | スタンド | 14 " | ¥303,779 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。