PARKER オスストレートコネクタ 気体・液体流体タイプに使用
形式 | モデル | 管のサイズ | 基本素材 | ボディ材質 | 圧縮ねじサイズ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8MSC12N-B | 1 / 2 " | 真鍮 | 真鍮 | 1 / 2 " | 1-1 / 16」 | 2200のプサイ | 3 / 4 " | -40度から400度F | ¥8,527 | |
B | 4MSC2N-S | 1 / 4 " | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 9700のプサイ | 1 / 8 " | -20度から800度F | ¥3,648 | |
C | 2M1SC2-316 | 1 / 8 " | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 10,900のプサイ | 1 / 8 " | -425度から1200度F | ¥4,919 | |
A | 2MSC4N-B | 1 / 8 " | 真鍮 | 真鍮 | 1 / 8 " | 9 / 16 " | 3600のプサイ | 1 / 4 " | -40度から400度F | ¥3,410 | |
B | 12MSC12N-S | 3 / 4 " | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 3 / 4 " | 1-1 / 16」 | 5100 PSI | 3 / 4 " | -20度から800度F | ¥11,506 | |
B | 12MSC8N-S | 3 / 4 " | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 3 / 4 " | 1-1 / 16」 | 5100 PSI | 1 / 2 " | -20度から800度F | ¥10,197 | |
A | 6MSC2N-S | 3 / 8 " | 真鍮 | 真鍮 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 2300のプサイ | 1 / 8 " | -40度から400度F | ¥4,660 | |
A | 6MSC2N-B | 3 / 8 " | 真鍮 | 真鍮 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 2300のプサイ | 1 / 8 " | -40度から400度F | ¥3,363 | |
C | 3MSC4N-316 | 3 / 16 " | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 3 / 16 " | 9 / 16 " | 10,300のプサイ | 1 / 4 " | -425度から1200度F | ¥6,249 | |
B | 10MSC8N-S | 5 / 8 " | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 5 / 8 " | 15 / 16 " | 5400のプサイ | 1 / 2 " | -20度から800度F | ¥8,523 | |
A | 5MSC4N-B | 5 / 16 " | 真鍮 | 真鍮 | 5 / 16 " | 9 / 16 " | 2800のプサイ | 1 / 4 " | -40度から400度F | ¥414 |
気体・液体流体タイプ用ストレートオスコネクタ
パーカーのオス コネクタは、プロセス計装、分析設備、産業用途で使用され、フィッティング間に安全で漏れのない接続を提供します。 これらのストレート オス コネクタは真鍮/炭素鋼/ステンレス鋼で作られており、耐久性、耐食性、高温および高圧に対する耐性を備えています。 また、チューブに強力な機械的および耐振動性の保持を提供する 2200 つのフェルール設計も備えており、どちらの側からでも取り付けることができます。 10900 ~ XNUMX psi の圧力定格で利用できる、一連の A-lock チューブ継手からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- インバーティブルフォーク手動マテリアルリフト
- 圧縮空気フィルター
- 静電エアフィルター
- アタッチメントの切断
- ステンレス製の格子
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- 直線運動
- ドアとドア枠
- 溶接用薬品
- ADD-A-LEVEL 作業台マット
- MERCOID 水中レベル送信機
- GENERAL ELECTRIC TQDシリーズモールドケースサーキットブレーカ
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 交換用バッグ
- EBERBACH 定置式カッティングブレード
- 80/20 40 シリーズ 40-4040 プロファイル T スロット付き押出成形品
- THOMAS & BETTS 圧着ダイ
- BOSTON GEAR 32径ピッチ鋼未硬化ウォーム