ゼネラル・エレクトリック TQD シリーズ 配線用遮断器
形式 | モデル | AIC評価 | アンプ | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TQD22125WL | 10kAIC @ 240V | 125A | 2 | ¥26,257 | 見積依頼
|
A | TQD22225WL | 10kAIC @ 240V | 225A | 2 | ¥26,257 | 見積依頼
|
B | TQD32175WL | 10kAIC @ 240V | 175A | 3 | ¥59,346 | 見積依頼
|
A | TQD22150WL | 10kAIC @ 240V | 150A | 2 | ¥26,257 | 見積依頼
|
B | TQD32100WL | 10kAIC @ 240V | 100A | 3 | ¥59,346 | 見積依頼
|
B | TQD32200WL | 10kAIC @ 240V | 200A | 3 | ¥59,346 | 見積依頼
|
A | TQD22175WL | 10kAIC @ 240V | 175A | 2 | ¥26,257 | 見積依頼
|
C | TQD32125WL | 10kAIC @ 240V | 125A | 3 | ¥59,346 | 見積依頼
|
B | TQD32225WL | 10kAIC @ 240V | 225A | 3 | ¥59,346 | 見積依頼
|
D | TQD22200WL | 10kAIC @ 240V | 200A | 2 | ¥250,363 | 見積依頼
|
A | TQD22100WL | 10kAIC @ 240V | 100A | 2 | ¥26,257 | 見積依頼
|
B | TQD32150WL | 10kAIC @ 240V | 150A | 3 | ¥59,346 | 見積依頼
|
B | TQD32Y225 | 14kAIC @ 240V | 225A | 3 | ¥65,527 | 見積依頼
|
TQDシリーズモールドケースサーキットブレーカ
General Electric TQD シリーズ サーキット ブレーカは、産業用機械や装置を短絡や過負荷の発生による損傷から保護するために使用されます。 フィードスルーブレーカは、軽度の過負荷を無効にするための熱磁気式の交換不可能なトリップユニットを備えていますが、最大の電流制限保護のために深刻な電流スパイクに即座に反応します。 これらの UL 認定デバイスには、非常に狭いスペース内に通電コンポーネント、トリップ装置、その他の機構を保持するための成形ケースが付属しています。 さらに、最大の導電性と配線のしやすさを確保するために、ライン側と負荷側のラグ端子が装備されています。 これらの回路ブレーカーは、2 極構成と 3 極構成が用意されており、幅広い選択肢からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ほこりとマイクロファイバーの布
- ソレノイドバルブマニホールドアクセサリ
- ストップバルブと廃液バルブ
- アース接地抵抗テスターAcc。
- ドラムパレタイザー
- 落下保護
- 配管設備
- 防火
- 電圧レギュレーション
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- KILLARK ピンおよびスリーブプラグ
- CLIMAX METAL PRODUCTS C133シリーズ、キーレスブッシング
- VULCAN HART サポートブラケット
- NOTRAX スイスロンXTインドアマット
- SUPER-STRUT AB260シリーズアングルフィッティング
- TRICO ブリーザーチューブ
- DAYTON スパークプラグアセンブリ
- DAYTON 空気循環器
- KIMBLE CHASE アダプタ
- NIBCO ロングターン DWV ベンド、PVC