入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オスストレートコネクタ |
基本素材 | 炭素鋼 |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
圧縮ねじサイズ | 3 / 4 " |
接続タイプ | A-LOK(R)x MNPT |
六角サイズ | 1-1 / 16」 |
マックス。 圧力 | 5100 PSI |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | -20度から800度F |
管のサイズ | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 4.14 |
船の長さ(cm) | 10.8 |
船幅(cm) | 6.83 |
HSコード | 7307923030 |
プロダクト | モデル | 管のサイズ | 基本素材 | ボディ材質 | 圧縮ねじサイズ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10MSC8N-S | 5 / 8 " | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 5 / 8 " | 15 / 16 " | 5400のプサイ | 1 / 2 " | -20度から800度F | ¥8,523 | ||
12MSC12N-S | 3 / 4 " | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 3 / 4 " | 1-1 / 16」 | 5100 PSI | 3 / 4 " | -20度から800度F | ¥11,506 | ||
2M1SC2-316 | 1 / 8 " | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 10,900のプサイ | 1 / 8 " | -425度から1200度F | ¥4,919 | ||
2MSC4N-B | 1 / 8 " | 真鍮 | 真鍮 | 1 / 8 " | 9 / 16 " | 3600のプサイ | 1 / 4 " | -40度から400度F | ¥3,410 | ||
3MSC4N-316 | 3 / 16 " | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 3 / 16 " | 9 / 16 " | 10,300のプサイ | 1 / 4 " | -425度から1200度F | ¥6,249 | ||
4MSC2N-S | 1 / 4 " | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 9700のプサイ | 1 / 8 " | -20度から800度F | ¥3,648 | ||
5MSC4N-B | 5 / 16 " | 真鍮 | 真鍮 | 5 / 16 " | 9 / 16 " | 2800のプサイ | 1 / 4 " | -40度から400度F | ¥414 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。