GRACO
フィルタ
塗装設備および備品
配管
空気力学
アウトドア用品
潤滑
Hardware
塗装設備および備品 フィルタ
ペイントスプレーとアクセサリー全ラインナップを見る
エアレススプレーガン 手動スプレーガンは、ニードルが液体にさらされることを排除する完全密閉設計と、フィルターに簡単にアクセスできる取り外し可能なトリガーガードを備えています。 2本指/4本指トリガーには親指で係合する安全ロックが装備されています。 別途スプレーガンホースキットもご用意しております
エアレススプレーチップとチップガード Reverse-A-Clean x Switch Tip テクノロジーで動作するタングステンカーバイド スプレー チップは、最大 24 インチのファン パターンと最大 0.023 インチのオリフィスを生成します。 スイッチチップを反転するだけで簡単に詰まりを解消できます。 個別の 7/8 インチおよび 11/16 インチのネジ付きチップガードも利用可能
電動エアレスペイントスプレー 高出力と大きなチップサイズを必要とする塗装作業に最適です。 最大 3300 psi のダンピング圧力に耐えるメンテナンス不要の設計と、内部コンポーネントを保護する完全密閉型のブラシレス DC モーターが特徴です。 一部のモデルにはカートが装備されています
ハンドヘルドペイントスプレー 精密制御されたエアレススプレーは、圧力変動のない一貫したスプレーファンパターンを提供します。 先端全体をサポートする Triax トリプルピストン ポンプと、ドライバーだけでポンプを交換できる ProConnect 機能を備えています。
HVLPペイントスプレーシステム 少ない熱で高い空気流量を生成できる TurboForce タービン設計を備えた高速低圧スプレーと、塗料をこぼさずに簡単に補充できるガンとカップ ホルダーを搭載しています。 11 および 14 A 構成で利用可能
ペイントスプレーフィルター 交換可能なメッシュフィルターにより、塗料から不要な粒子を除去します。 チップの詰まりを軽減し、スプレーの仕上がりを改善し、ペイントスプレーの寿命を延ばします。 より細かいスプレーを噴射するため、より濃い液体を処理するため、それぞれ小さいメッシュ構造と大きいメッシュ構造のバリエーションが用意されています。
ペイントタンクホース エアレス噴霧器の性能を向上させるように設計されています。 溶剤、酸、塩基に耐える耐薬品性のホース カバーと、圧力定格に基づいて色分けされた本体が特徴で、ユーザーが適切なホースを選択できるようにします
スプレーガンアクセサリー カーバッテリー充電器、延長寿命キット、ハンヘルドスプレーガン再構築キット、ハンヘルドスプレーガン修理キット、ハンヘルドスプレーガン、保管/始動キット、リチウムイオン電池、ポンプ修理キット、スロートシールが含まれます。
スプレーガンカップ サイフォン、HVLP、従来型、圧力式および手持ち式スプレーに保存されている塗料に即座にアクセスできるようにします。 漏れやこぼれを防ぐネジ付き蓋が特徴です
スプレーガンエクステンション 天井、床、階段の塗装に使用されます。 ユーザーがはしごから転落するのを防ぎます。 標準のエアレス スプレー ガンやスプレー チップに簡単に取り付けて、高い場所や手の届きにくい場所を塗装できるポールを備えています。
ストライピングマーキングマシン/アプリケーター 歩道、セメントで固められた表面、または運動場にストライプやその他のマーキングをスプレーまたはローリングするために使用されます。 燃料/バッテリー駆動エンジンを搭載したポータブルなデザインが特徴で、制限されたスペースでも簡単に航行できます。
Gracoについて
Graco は、建設、製造、加工、メンテナンス業界における流体処理用の高品質ポンプとスプレー装置の大手メーカーです。 同社の製品カタログには、エアレス スプレー ガン、手持ち式ペイント スプレー、ペイント タンク ホース、スプレー ガン エクステンションが含まれています。 エアレス スプレー ガンは、大きなバケツや塗料缶から直接ポンプで噴射するように設計されており、圧縮動力の塗料噴霧器よりも過剰スプレーの発生が少なくなります。 これらの Graco スプレーガンは、ざらざらした壁や凹凸のある表面に素早く均一にスプレーするのに最適です。 Graco のペイント スプレー フィルターは、ペイントから不要な粒子を除去してトリップの詰まりを軽減し、スプレーの仕上がりを改善し、ペイント スプレーの寿命を延ばすために使用されます。 幅広い Graco アクセサリ、エアレス スプレー チップ、スプレー ガン キャップ、ストライプ マーキング アプリケーターからお選びいただけます。 Raptor Supplies.