GRACO エアレススプレーガン 手動スプレーガンは、ニードルが液体にさらされることを排除する完全密閉設計と、フィルターに簡単にアクセスできる取り外し可能なトリガーガードを備えています。 2本指/4本指トリガーには親指で係合する安全ロックが装備されています。 別途スプレーガンホースキットもご用意しております
手動スプレーガンは、ニードルが液体にさらされることを排除する完全密閉設計と、フィルターに簡単にアクセスできる取り外し可能なトリガーガードを備えています。 2本指/4本指トリガーには親指で係合する安全ロックが装備されています。 別途スプレーガンホースキットもご用意しております
エアレススプレーガン
Graco エアレス スプレー ガンは、屋内と屋外の両方の用途に最適な高粘度の保護コーティングを効率的に塗布できるように設計されています。 これらのガンは、最大 3600 psi の圧力に耐える金属構造と、針が液体にさらされるのを排除するための完全に密閉された特許取得済みの設計を特徴としており、それにより針の寿命が 70% 延長されます。 0.015 インチおよび 0.017 インチのノズル オプションを備えたこれらのエアレス スプレー ガンは、幅広い製品の中からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Graco エアレス スプレー ガンは、屋内と屋外の両方の用途に最適な高粘度の保護コーティングを効率的に塗布できるように設計されています。 これらのガンは、最大 3600 psi の圧力に耐える金属構造と、針が液体にさらされるのを排除するための完全に密閉された特許取得済みの設計を特徴としており、それにより針の寿命が 70% 延長されます。 0.015 インチおよび 0.017 インチのノズル オプションを備えたこれらのエアレス スプレー ガンは、幅広い製品の中からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
エアレススプレーガンキット
詳細はこちら
- ターミナルブロック
- ブッシング
- ドアロックとデッドボルト
- フックリフティングアクセサリーの下
- オイルクーラー
- アングルクランプ
- 精密ナイフと刃
- バルクストレージロッカー
- ダンパーとバルブ交換モーター
- カウンターアワーメーターアクセサリー
- ALBION ツインホイールスイベルキャスター
- WELLER プロのはんだごて
- VULCAN HART 反射鏡
- Aetna Bearing フランジ付きベルトアイドラー、単列ベアリング
- DAYTON ルームエアコンモーター
- PANDUIT プレカットラベルロールカートリッジ
- DMS HICS 2014 病院インシデント コマンド ベスト キット
- TEADIT 24 BB 100% 一軸延伸 PTFE 幅広テープ
- JUSTRITE 安全キャビネットのハードウェア
- CENTURY キット