GRACO 287553 エアレス スプレーガン キット 3600psi 先端 017 インチ
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
アイテム価格 | エアレススプレーガンキット |
構造 | 金属 |
流体供給タイプ | 圧力 |
ホースの長さ | 7ft。 |
入口サイズ | 1 / 4 " |
マックス。 圧力 | 3600のプサイ |
ノズルサイズ | 0.017 "、0.019" |
船の重量(kg) | 6.43 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 80.77 |
船幅(cm) | 33.53 |
HSコード | 8424909080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ホースの長さ | ノズルサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
288489 | 50ft。 | 0.017 " | ¥115,396 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。