GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5038D3水中下水ポンプ5hp200v90フィート
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
アイテム価格 | 水中下水ポンプ |
アンプ | 18.8 |
ベース材料 | 鋳鉄 |
ベアリングタイプ | 玉 |
コード長 | 20ft。 |
直径 | 15.5 " |
NPTの排出 | 3" |
排出サイズ | 3 "-NPT |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 435 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 400 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 360 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 280 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 170 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 60 |
高さ | 27 13 / 21 " |
住まい | 鋳鉄 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 5 |
インペラ材質 | 鋳鉄 |
最大直径固体 | 2.5 " |
最大頭 | 64のフィート |
最大液体温度 | 104度F |
マックス。 温度 | 104度F |
モーターRPM | 1750 |
モータータイプ | 3-Phase |
オフポイント | N / A " |
相 | 3 |
ポンプタイプ | マニュアル |
RPM | 1750 |
シャフト材質 | 300ステンレススチール |
シャフトシール | シリコンカーバイド |
スイッチタイプ | なし |
熱保護 | いいえ |
トップ材質 | 鋳鉄 |
電圧 | 200 |
船の重量(kg) | 96.3 |
船高(cm) | 46.74 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 69.09 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
モデル | 最大頭 | アンプ | 水のGPM @ 15Ft。 頭の | モータータイプ | 相 | 熱保護 | 電圧 | 水のGPM @ 20Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS2034D3 | 41のフィート | 5 | 320 | 3-Phase | 3 | いいえ | 460 | 280 | ¥861,464 | |
WS2012D3 | 41のフィート | 15 | 320 | コンデンサスタート | 1 | 有り | 230 | 280 | ¥921,967 | |
WS5032D3 | 64のフィート | 16.4 | - | 3-Phase | 3 | いいえ | 230 | 435 | ¥1,009,358 | |
WS1534D3 | 38のフィート | 5 | 260 | 3-Phase | 3 | いいえ | 460 | 210 | ¥841,869 | |
WS3032D3 | 54のフィート | 12 | 390 | 3-Phase | 3 | いいえ | 230 | 350 | ¥968,050 | |
WS2032D3 | 44のフィート | 10 | 320 | 3-Phase | 3 | いいえ | 230 | 280 | ¥861,464 | |
WS1532D3 | 38のフィート | 10 | 260 | 3-Phase | 3 | いいえ | 230 | 210 | ¥841,869 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。