GOULDS WATER TECHNOLOGY 45HB13012ポンプ3馬力1フェーズ115-230v3ステージ
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチステージブースターポンプ |
アンプ | 28/14 |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ Head | 44 @ 176フィート |
ディフューザー素材 | ガラス入り熱可塑性樹脂 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 182CZ |
GPM @ 40 PSI | 64 |
GPM @ 60 PSI | 55 |
GPM @ 80 PSI | 40 |
高さ | 7.625 " |
住宅資材 | 真鍮 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ガラス入り熱可塑性樹脂 |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 2 "FNPT |
入口/出口 | 2 "FNPT |
インレット/アウトレットNPTF(In。) | 2 "FNPT |
長さ | 26.187 " |
最大ケース圧力 | 485 PSI |
最大流体粘度 | 40SSU |
最大液体温度 | 180度 |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
モーター周囲温度評価 | 40度 |
モーターエンクロージャー | ODP |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
NEMA/IEC フレーム | 182CZ |
アウトレット | 2 "FNPT |
相 | 1 |
プラグまたはコネクタタイプ | 2 "NPT |
シールアプリケーション | 水 |
シール材 | カーボン、炭化シリコン、ブナ |
シールタイプ | 21タイプ |
稼働率 | 1.15 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
インターンシップ | 3 |
タイプ | 高圧遠心分離機 |
電圧 | 115-230 |
接液材料 | 真鍮、カーボン、セラミック、ブナ、ステンレス鋼、ガラス入り熱可塑性プラスチック |
幅(Width) | 8.5 " |
船の重量(kg) | 47.25 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8413702040 |
原産国 | US |
モデル | 住宅資材 | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | HP | インペラ材質 | インレット | 長さ | 最大ケース圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7GBC07 | 鋳鉄 | 12.8/6.4 | 9 @ 280フィート | 3/4 | ガラス充填ポリカーボネート | 1 "FNPT | 27 1 / 16 " | 300 PSI | ¥342,987 | |
10GBC10 | 鋳鉄 | 16 / 8.4-8.0 | 13 @ 200フィート | 1 | ガラス充填ポリカーボネート | 1 "FNPT | 25 9 / 16 " | 375 PSI | ¥347,388 | |
5GBC05 | 鋳鉄 | 6.8 / 3.8-3.4 | 6.5 @ 155フィート | 1/2 | ガラス充填ポリカーボネート | 1 "FNPT | 23.125 " | 375 PSI | ¥315,702 | |
10GBC15 | 鋳鉄 | 18.8 / 10.2-9.4 | 13 @ 300フィート | 1.5 | ガラス充填ポリカーボネート | 1 "FNPT | 27.125 " | 375 PSI | ¥412,428 | |
5GBC03 | 鋳鉄 | 6.8 / 3.8-3.4 | 6.5 @ 120フィート | 1/2 | ガラス充填ポリカーボネート | 1 "FNPT | 21 11 / 16 " | 375 PSI | ¥312,710 | |
10GBS10 | ステンレス鋼 | 16 / 8.4-8.0 | 13 @ 205フィート | 1 | ガラス充填ポリカーボネート | 1 "FNPT | 25 9 / 16 " | 375 PSI | ¥533,351 | |
25GBC20 | 鋳鉄 | 18.8 / 10.2-9.4 | 26 @ 192フィート | 2 | ガラス充填ポリカーボネート | 1 "FNPT | 29 13 / 16 " | 260 PSI | ¥547,440 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。