入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 給湯器エレメント |
Hz | 60 |
インサートの長さ(インチ) | 9-3/32 |
メッキ | 亜鉛 |
シース素材 | ニッケル基合金 |
形式 | ねじ込みます |
タイプ | ニッケルベースの合金シース |
電圧 | 240 |
出力 | 2000 |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 34.54 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8516900500 |
原産国 | MX |
モデル | シース素材 | 形式 | タイプ | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG1157 | 銅 | ボルトオン | 低ワット密度 | 240 | 1500 | ¥2,248 | |
TG2307 | 銅 | ボルトオン | 低ワット密度 | 240 | 3000 | ¥2,645 | |
TG2457 | 銅 | ボルトオン | 低ワット密度 | 240 | 4500 | ¥2,743 | |
TG-1157L 430043 | 銅 | ボルトオン | 低ワット密度 | 120 | 1500 | ¥2,248 | |
TG2257 | 銅 | ボルトオン | 低ワット密度 | 240 | 2500 | ¥2,620 | |
SG1157L 430060 | 銅 | ねじ込みます | 低ワット密度 | 120 | 1500 | ¥1,702 | |
SG1157 430078 | 銅 | ねじ込みます | 低ワット密度 | 240 | 1500 | ¥1,702 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。