入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ギャリソンベルト、Remvバックル |
ベルト素材 | 合成ポリマー |
バックル素材 | 真ちゅう製ニッケルメッキ |
色 | ハイグロス |
ウエストサイズに適合 | 50 " |
幅(Width) | 1.75 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 4203300000 |
原産国 | US |
モデル | ウエストサイズに適合 | 価格 | |
---|---|---|---|
H52-28CL | 28 " | ¥12,319 | |
H52-28CLBR | 28 " | ¥12,319 | |
H52-30CL | 30 " | ¥10,612 | |
H52-30CLBR | 30 " | ¥12,319 | |
H52-32CL | 32 " | ¥4,808 | |
H52-32CLBR | 32 " | ¥12,319 | |
H52-34CL | 34 " | ¥12,319 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。