GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P768 高圧洗浄機ホース 1/4 25 フィート 1500 Psi
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 高圧洗浄機ホース |
色 | ブラック |
構造 | 編組合成毛糸 |
フィッティングサイズ | 1/4 "(M)NPT x 1/4"(M)NPT S |
直径内ホース | 1 / 4 " |
ホースの長さ | 25ft。 |
直径外のホース | 0.63 " |
インナー素材 | ニトリル |
マックス。 圧力 | 1500のプサイ |
マックス。 温度 | 200度F |
表地 | ネオプレン |
安全係数 | 4:1 |
船の重量(kg) | 1.88 |
船高(cm) | 55.63 |
船の長さ(cm) | 46.23 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 4009210000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。