GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT37 高圧洗浄機ホース 1/4 100 フィート 3000 Psi
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
アイテム価格 | 高圧洗浄機ホース |
色 | 青 |
構造 | ワイヤーブレード |
フィッティングサイズ | 1/4 "(M)NPT x 1/4"(M)NPT S |
直径内ホース | 1 / 4 " |
ホースの長さ | 100ft。 |
直径外のホース | 0.59 " |
インナー素材 | ニトリル |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
マックス。 温度 | 250度F |
表地 | ネオプレン |
UPC | 818256469805 |
船の重量(kg) | 7.48 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 55.63 |
船幅(cm) | 46.23 |
HSコード | 4009210000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。