入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 高圧洗浄機ホース |
色 | 青 |
構造 | ワイヤーブレード |
フィッティングサイズ | 1/4 "(M)NPT x 1/4"(M)NPT S |
直径内ホース | 1 / 4 " |
ホースの長さ | 50ft。 |
直径外のホース | 0.59 " |
インナー素材 | ニトリル |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
マックス。 温度 | 250度F |
表地 | ネオプレン |
船の重量(kg) | 4.03 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 46.48 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 4009210000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。