KEO皿穴、コバルト、6フルート、120度の夾角
形式 | モデル | 本体径 | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55611 | 1" | 明るい | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥12,063 | |
A | 55611-ティン | 1" | 錫 | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥16,254 | |
B | 55613-ティン | 1-1 / 2」 | 錫 | 2.875 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥33,213 | |
A | 55613 | 1-1 / 2」 | 明るい | 2.875 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥27,391 | |
A | 55612 | 1-1 / 4」 | 明るい | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥19,252 | |
A | 55612-ティン | 1-1 / 4」 | 錫 | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥25,170 | |
A | 55614-ティン | 1-3 / 4」 | 錫 | 3" | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥51,297 | |
A | 55614 | 1-3 / 4」 | 明るい | 3" | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥36,195 | |
A | 55605-ティン | 1 / 2 " | 錫 | 2" | 1 / 4 " | 1" | ¥5,482 | |
A | 55606-ティン | 1 / 2 " | 錫 | 2" | 3 / 8 " | 1" | ¥5,474 | |
A | 55606 | 1 / 2 " | 明るい | 2" | 3 / 8 " | 1" | ¥3,106 | |
A | 55605 | 1 / 2 " | 明るい | 2" | 1 / 4 " | 1" | ¥3,848 | |
A | 55602-ティン | 1 / 4 " | 錫 | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ¥3,276 | |
A | 55602 | 1 / 4 " | 明るい | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ¥2,190 | |
A | 55600 | 1 / 8 " | 明るい | 1.25 " | 1 / 8 " | - | ¥1,974 | |
A | 55600-ティン | 1 / 8 " | 錫 | 1.25 " | 1 / 8 " | - | ¥2,082 | |
A | 55615 | 2" | 明るい | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥46,031 | |
A | 55615-ティン | 2" | 錫 | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥58,586 | |
A | 55616 | 2-1 / 2」 | 明るい | 5" | 1" | 1.5 " | ¥120,170 | |
A | 55616-ティン | 2-1 / 2」 | 錫 | 5" | 1" | 1.5 " | ¥142,572 | |
A | 55617 | 3" | 明るい | 5.25 " | 1" | 1.5 " | ¥164,460 | |
A | 55617-ティン | 3" | 錫 | 5.25 " | 1" | 1.5 " | ¥219,542 | |
A | 55609-ティン | 3 / 4 " | 錫 | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥7,977 | |
A | 55609 | 3 / 4 " | 明るい | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥8,249 | |
A | 55604-ティン | 3 / 8 " | 錫 | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ¥3,115 | |
A | 55604 | 3 / 8 " | 明るい | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ¥2,700 | |
A | 55601-ティン | 3 / 16 " | 錫 | 1.375 " | 3 / 16 " | - | ¥2,530 | |
A | 55601 | 3 / 16 " | 明るい | 1.375 " | 3 / 16 " | - | ¥2,154 | |
A | 55608-ティン | 5 / 8 " | 錫 | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ¥6,073 | |
A | 55608 | 5 / 8 " | 明るい | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ¥5,737 | |
A | 55607-ティン | 5 / 8 " | 錫 | 2.25 " | 1 / 4 " | 1" | ¥6,073 | |
A | 55607 | 5 / 8 " | 明るい | 2.25 " | 1 / 4 " | 1" | ¥6,032 | |
A | 55603 | 5 / 16 " | 明るい | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ¥2,422 | |
A | 55603-ティン | 5 / 16 " | 錫 | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ¥3,897 | |
A | 55610 | 7 / 8 " | 明るい | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥11,124 | |
A | 55610-ティン | 7 / 8 " | 錫 | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥14,156 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空白のタグ
- 真ちゅう製ブランクフラットバープレートとシートストック
- 特殊マット
- カーペットシームバインダー
- エアコンプレッサーシステムコントローラー
- こぼれ防止用品
- 詳細
- 屋内LED照明器具
- アーク溶接機とプラズマカッター
- バルブ
- GEORG FISCHER ダイヤフラムバルブ
- TRUE RESIDENTIAL 冷蔵準備表
- YOUNG BROS. STAMP WORKS マーキングキット
- OPTREL ヘルメット用自動暗色化フィルター
- RUB VALVES S.93ダウンストリームエキゾーストシリーズ、ボールバルブ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1-32 Un
- EATON RS2 シリーズ スペア アクチュエータ
- MASTER MAGNETICS カップキャディプラスシリーズ マグネットカップホルダー
- SPEEDGLAS 自動暗くするフィルター
- BROWNING NCS シリーズ在庫鋼および鋳鉄最小内径平歯車、10 ピッチ