GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLR5 材質ホース 内径 1 1/2 インチ x 100 フィート ブルー
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
アイテム価格 | 素材パンツ |
色 | 青 |
カバー材質 | PVC/ニトリル |
直径内ホース | 1-1 / 2」 |
ホースの長さ | 100ft。 |
直径外のホース | 1.9 " |
マックス。 圧力 | 50のプサイ |
安全係数 | 3:1 |
温度。 範囲 | 0から158 F |
チューブ材質 | 熱可塑性ポリウレタン |
タイプ | バルク |
船の重量(kg) | 17.1 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。