入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プッシュプルレバー |
バックセット | 5" |
終了 | ステンレス鋼 |
防火 | 3時間 |
演算 | 通過 |
グレード | 1 |
ハンドル材料 | ヘビーゲージ鋼 |
キーイング | キーなし |
場所の種類 | 制度の |
ロックセット機能 | 通過 |
ロックセットの性能強度 | ヘビーデューティ |
ストライクディム。 | 1-1/8" x 2-3/4" |
ストライクタイプ | ASAストライク |
形式 | パドル |
船の重量(kg) | 2.12 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8302416045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | バックセット | 終了 | ハンドル材料 | 場所の種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL6-US26D-2-AS | 2.75 " | サテンクローム | ヘビーゲージ鋼 | 制度の | ¥79,906 | ||
HL6-US26D-5-AS | 5" | サテンクローム | ヘビーゲージ鋼 | 制度の | ¥83,470 | ||
HL6-US32D-2-AS | 2.75 " | ステンレス鋼 | ヘビーゲージ鋼 | 制度の | ¥92,635 | ||
HL6-2-AS US26D AM | 2.75 " | 抗菌サテンクローム | 亜鉛クロメートヘビーゲージ冷間圧延鋼 | 商用ダイビング機材 | ¥109,388 | ||
HL6-5-AS US26D AM | 5" | 抗菌サテンクローム | 亜鉛クロメートヘビーゲージ冷間圧延鋼 | 商用ダイビング機材 | ¥115,141 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。