入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピン/ピンレスディープセンシング水分計 |
バッテリタイプ | 9V |
ケーブル長 | 3.8ft。 |
データホールド | 有り |
ディスプレイ | 0〜99.9カウントLCDおよび40ドットXNUMX色棒グラフ |
インタフェース | いいえ |
メモリ | いいえ |
最小/最大記憶 | いいえ |
水分含量 | 6.0%〜87.6%WMEおよび0.1〜99.9 REL |
含水率の精度 | ピンモードで+/- 3%+ 5桁 |
木材の種の数 | 複数 |
UPC | 681035014851 |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 9027803500 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。