入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コーナーラジアスエンドミル |
コーナー半径 | 0.045 " |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
寸法タイプ | 分数インチ |
エンドミルスタイル | コーナー半径 |
終了 | チタン |
グレード | C2マイクログレイン |
らせん角 | 変数 |
カットの長さ | 1.5 " |
リスト番号 | CEM34R4045TIALN |
材料 | 炭化物 |
ミリング径 | 3 / 4 " |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コーナー半径 | 寸法タイプ | 終了 | カットの長さ | リスト番号 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM14R4045TIALN | 0.045 " | 分数インチ | チタン | 3 / 4 " | CEM14R4045TIALN | 4 | 2.5 " | ¥4,971 | ||
CEM58R4090 | 0.09 " | 分数インチ | コーティングされていない | 1.25 " | CEM58R4090 | 4 | 3.5 " | ¥18,508 | ||
GM10RSL4030 | 0.04 " | 分数インチ | GMX-35 | 4" | GM10RSL4 | 4 | 7" | ¥131,979 | ||
GM1600MMR4200 | 2.00 mm | メトリック | GMX-35 | 32 mm | GM1600MMR4200 | 4 | 88 mm | ¥29,651 | ||
GMHT12R7120 | 0.12 " | 分数インチ | GMS | 1.25 " | GMHT12R7120 | 7 | 3" | ¥19,311 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。