入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 騒音計 |
正確さ | 頻度に依存します |
内蔵 | キャリブレーションポット |
校正証明書 | N |
dB範囲 | 30〜130 |
ディスプレイ | 2.05 x 1.5 "LCD |
周波数範囲 | 31.5〜16 |
周波数の重み付け | AまたはC |
インタフェース | SDカード |
解像度 | 0.1 dB |
反応時間 | 200ミリ秒または500ミリ秒 |
船の重量(kg) | 0.96 |
船高(cm) | 25.65 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 9027504060 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
DSM402SD | ¥116,016 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。