入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルポケット温度計 |
正確さ | +/- 1度C |
オートパワーオフ | はい |
バッテリタイプ | LR 44 1.5Vアルカリ性 |
校正証明書 | いいえ |
ケースの材質 | プラスチック |
データホールド | はい |
学位区分 | 0.1度 |
サイズダイヤル | 34.5 x 30.0 mm |
ディスプレイ | 4桁のデジタルLCD |
水晶体物質 | LCD |
解像度 | 0.1度 |
茎の長さ | 4.5 " |
ステム素材 | ステンレス鋼 |
温度。 範囲 | -40〜302度F |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 正確さ | データホールド | サイズダイヤル | 茎の長さ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT310LAB | -4度Fから248度F +/- 1.8度F、範囲外+/- 3.6度F | いいえ | 57.2 x 20.6 mm | 8.38 " | -58度302度まで | ¥8,357 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。