入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラクショナル電子デジタルキャリパー |
正確さ | +/-0.005インチ/0.1 mm |
校正証明書 | いいえ |
シミュレーション例 | いいえ |
あごの深さ | 1.57 " |
材料 | 炭素繊維 |
レンジ | 0~3"/0~76mm |
解像度 | 0.0005 "/ 0.01 mm |
SPC出力 | いいえ |
UPC | 038728014337 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 28.45 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 9017304000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 正確さ | シミュレーション例 | 材料 | レンジ | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | +/- 0.001 " | 成形プラスチック | ステンレス鋼 | 0~6"/0~150mm | 0.0005 "/0.01mm/1/64ths | ¥13,196 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。