VESTIL OROAD シリーズ オフロード トラクション ドライブ パワード カート
Vestil OROAD シリーズ オフロード トラクション ドライブ カートは、重機や資材をカートに積み込んで輸送するのに最適です。 これらのトラクションドライブは、オフロードや滑らかな路面で荷物を簡単に輸送できるように特別に設計されており、農場、工場、流通用途に最適です。...。続きを见る
形式 | モデル | デッキの長さ | デッキ幅 | デッキの高さ | 前輪径 | 後輪径 | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | オロード-400 | 52 1 / 2 " | 31 1 / 2 " | 15 3 / 4 " | - | - | グレー | ¥983,369 | 見積依頼
|
B | オロード-400-T | 52 3 / 4 " | 33 3 / 4 " | 17 " | - | - | グレー | - | 見積依頼
|
動作メカニズム
- これらのカートには、電気モーター、ギアボックス、頑丈なトレッドを備えたホイールで構成されるトラクション ドライブ システムが装備されています。
- 電気モーターは、車輪を推進してカートを前進させるために必要な電力を供給します。
- これらのカートは充電式バッテリーで駆動され、カート自体に便利に設置されています。 バッテリーを充電するには、バッテリーを外部電源に接続するだけです。
特徴
- Vestil OROAD シリーズ オフロード トラクション ドライブ搭載カートは、構造剛性を高め、露出した表面の耐腐食性を高めるためにスチール製です。
- これらのカートは、低速および高速、または前進および後進のスピード コントローラーを備えており、最大 400 ポンドの荷重に耐えることができます。
- これらのユニットには、充電器付きバッテリー、レベルゲージ、LED ヘッドライトとバスケット、ワイヤー保管庫が備わっており、ユーザーに利便性と機能性を提供します。
- 持ち運びが簡単な 24V DC モーターを備えており、操作が簡単な頑丈な大型空気入りタイヤが付いています。
よくある質問
これらの Vestil OROAD シリーズ オフロード トラクション ドライブ カートを使用する際に考慮すべき要素は何ですか?
- Vestil OROAD シリーズ カートで指定された推奨積載量を遵守してください。 過積載は安定性と操縦性を損ない、事故につながる可能性があります。
- カートを操作する前に、地形とルートを評価してください。
- 特にオフロード地形を移動する場合は、安全かつ制御された速度でカートを操作してください。
- 輸送中のズレや落下を防ぐために、荷物が適切に固定され、カートに分散されていることを確認してください。
これらの Vestil オフロード カートでサポートされる最大傾斜角度は?
これらのカートは、最大 13 度の傾斜面で満載のカートを運ぶことができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- DC電源アクセサリ
- フレームソーとトリムソー
- パッチコード
- ワイヤーとケーブルの保護
- ルーフトップ取り付けレール
- 顔の保護
- 空気圧システムコンポーネント
- ポータブルクーラーおよび飲料
- 塗装ブースとアクセサリー
- ルーフィング
- APPROVED VENDOR ショップチケットホルダー
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ステンレス鋼製断路スイッチ、非溶融シリーズ
- APPLETON ELECTRIC 危険な照明器具、300ワット
- UNISTRUT パイプ継手
- WOODHEAD 130151シリーズ レセプタクルアダプタ
- HUMBOLDT アダム GBK ベンチ スケール
- TB WOODS シングルビームセットクルータイプカップリング
- VESTIL YR シリーズスチール製ヤードスロープ
- BROWNING YSSシリーズ 鋼・鋳鉄製最小内径平歯車 6ピッチ